L&L LUCE E LIGHT - L&LMY20007MI MOBY2.0 25W 24VDC RGBW 35° INOX - MY20007MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 24...24 V
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
7449074582655
Artikelnummer
L&LMY20007MI
Herstellernummer
MY20007MI
Hersteller
L&L
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
232 mm
Höhe/Tiefe:
124 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
626...0 lm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


