Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10119DB TURIS MINI1.0_HC 5.5W 230V 40K DIF BIA - MT10119DB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078449503

Artikelnummer

L&LMT10119DB

Herstellernummer

MT10119DB

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

6...6 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Länge:

42 mm

Breite:

42 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Einbaulänge:

37...0 mm

Einbaubreite:

37...0 mm

Einbauhöhe:

64.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso; 6W - 230Vac; 1 power LED Multichip; 4000K; CRI: >80; luce diffusa; corpo in alluminio anticorodal lega EN AW 6060 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in lamiera verniciata bianco opaco Ral9003, schermo in plexiglass e riflettore in MCPET; finitura: verniciatura in bianco opaco Ral9003; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40, IP44 installato; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso; classe di isolamento II (230Vac); peso: 0,15kg; dimensioni: 42x42x66mm; foro d'incasso: 37x37mm; collegamento 230Vac 50/60Hz; alimentatore: AC500012H1 168x37x33 mm, ADUNITC 110x67x21 mm (1-10V + PUSH)accessori: cassaforma per muratura WC3107.