L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10115DB TURIS MINI1.0 5.5W 230VAC 3000K DIF BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP44
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078086562
Artikelnummer
L&LMT10115DB
Herstellernummer
MT10115DB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP44
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
295 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
64.5 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Einbaubreite:
37 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
42 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
37 mm
Länge:
42 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



