Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10019DB TURIS MINI1.0_HC 4.5W 24VDC 40K DIF BIA - MT10019DB

KopierenKopieren
L&L LUCE E LIGHT - L&LMT10019DB TURIS MINI1.0_HC 4.5W 24VDC 40K DIF BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070743289

Artikelnummer

L&LMT10019DB

Herstellernummer

MT10019DB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

460 lm

Spannungsart:

DC

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

78 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

4.5...4.5 W

Einbaubreite:

53 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

61 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

53 mm

Länge:

61 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto);4,5W - 24Vdc. Flusso sorgente: 460 lm. Colore Bianco. 4000K.