Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LMP30009LI MOBY P3.0 38W 24VDC 4000K 59 INOX - MP30009LI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075015787

Artikelnummer

L&LMP30009LI

Herstellernummer

MP30009LI

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

193 mm

Höhe/Tiefe:

108 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

216 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1876...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da immersione (non adatto per immersione in acqua salata, non adatto per applicazioni fuori dall’acqua); su superficie (parete, pavimento); corpo in tecnopolimero termoconduttivo, ghiera in acciaio inox AISI 316L; schermo in vetro extrachiarotemprato; staffa in acciaio inox AISI 316L; finiture: acciaio inox microsabbiato; 30 W. 4000 K. 62°. 1876 lm