L&L LUCE E LIGHT - L&LMP30005MI MOBY P3.0 38W 24VDC 3000K 35 INOX - MP30005MI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Edelstahl
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449076236228
Artikelnummer
L&LMP30005MI
Herstellernummer
MP30005MI
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
193 mm
Höhe/Tiefe:
108 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Geeignet für Lampenleistung:
30...30 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
216 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1876...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


