Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LME1700FMB ESEM MINI 1.7 2W 24VDC 2700K 27 BIANCO - ME1700FMB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071292885

Artikelnummer

L&LME1700FMB

Herstellernummer

ME1700FMB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

40 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

24...0 mm

Esem Mini 1.7 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6082; finiture: bianco; 1 power LED; 2W - 24Vdc; inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m; ottiche orientabili ±20°: 27°; colore LED: bianco -2700K; grado di protezione: IP20; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,07 kg; dimensioni Ø40x24 mm; foro d’incasso Ø35 mm; volume tecnico per dissipazione: Ø90x60 mm.