Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LME17005MB ESEM MINI 1.7 2W 24VDC 3000K 27 BIANCO - ME17005MB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 24...24 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071193588

Artikelnummer

L&LME17005MB

Herstellernummer

ME17005MB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

54.5 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

27.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante e dalle dimensioni ridotte, sono ideali per illuminare teche, vetrine o piccole nicchie. Esem Mini è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25mm, tramite molle in acciaio inox. Corpo in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice in alluminio lega EN AW 6026 con trattamento di anodizzazione bianca. FINITURA: Bianco opaco RAL9003. LED3W 24Vdc 220Lm 3000K. Adjustable ±20°: L (30°).