L&L LUCE E LIGHT - L&LME17005MA ESEM MINI 1.7 2W 24VDC 3000K 27 ALL - ME17005MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079624015
Artikelnummer
L&LME17005MA
Herstellernummer
ME17005MA
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
400 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
240 mm
Länge:
340 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


