Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LME16009MB ESEM MINI 1.6 2W 24VDC 4000K 27° BIANCO - ME16009MB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079624008

Artikelnummer

L&LME16009MB

Herstellernummer

ME16009MB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

310 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

250 mm

Länge:

250 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

145...0 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Esem Mini 1.6 codice: ME16009MB incasso downlight da interno a incasso (soffitto, mensola) Potenza: 2W Alimentazione: 24Vdc Flusso sorgente: 145 lm (3000K) Flusso emesso: 125 lm (3000K, 27°) 1 power LED, 1/4 ANSI BIN, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 4000K Ottiche: 27° Materiale: corpo in alluminio Finiture: bianco Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore non incluso inclusi 2 cavi unipolari di 0,50 m Grado di protezione: IP20 Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: III Peso: 45 g Dimensioni: Ø31x25 mm Foro d’incasso: Ø27 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø90x60 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++.Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.