Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LME16005SB ESEM MINI 1.6 2W 24VDC 3000K 14 BIANCO - ME16005SB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 5-10° - extrem engstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079659857

Artikelnummer

L&LME16005SB

Herstellernummer

ME16005SB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

31 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Reflektorfarbe:

weiß

Einbauhöhe:

23.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchi da incasso a LED, ideali per illuminazione generale e di effetto. Caratterizzati da un design discreto ed elegante sono ideali per applicazioni in ambito residenziale, commerciale o luoghi di accoglienza. Mini esem è installabile in controsoffitti di spessore da 5 mm a 25 mm, tramite molle in acciaio inox. Corpo in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca. Cornice in alluminio lega EN AW 6082 con trattamento di anodizzazione bianca. Bianco opaco RAL9003. Il prodotto viene normalmente installato ad incasso con molle. Il prodotto propone due ottiche: media e stretta. Lampada: LED 2W 24 Vdc ; 3000K120Lm. Angolo di emssione (ottiva): S 10°. Colore: bianco.