L&L LUCE E LIGHT - L&LME11129MB ESEM MINI 1.1 2W 500MA 4000K 27 BIANCO - ME11129MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
7449074329748
Artikelnummer
L&LME11129MB
Herstellernummer
ME11129MB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
40 mm
Höhe/Tiefe:
24 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
125...0 lm
Nennstrom:
500...500 mA
Reflektorfarbe:
weiß
Einbauhöhe:
1.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


