Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LME11125SA ESEM MINI 1.1 2W 500MA 3000K 14 ALL - ME11125SA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078669888

Artikelnummer

L&LME11125SA

Herstellernummer

ME11125SA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

39.5 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

120...0 lm

Einbauhöhe:

22.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; ottiche orientabili ±20°: 10°; flusso totale: 120 lm (3000K a 500mA); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in alluminio lega EN AW 6012 anodizzata; finitura: alluminio anodizzato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP20; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con mollein Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento III; peso 0,02kg; dimensioni Ø40x24mm; foro d'incasso ø35mm; volume d'ingombro Ø90x60mm; collegamento in serie, cablato con 50cm di cavo unipolare.