L&L LUCE E LIGHT - L&LME10125MA ESEM MINI 1.0 2W 500MA 3000K 27 ALL - ME10125MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449079623926
Artikelnummer
L&LME10125MA
Herstellernummer
ME10125MA
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
310 mm
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
250 mm
Länge:
250 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
145...0 lm
Nennstrom:
500...500 mA
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


