L&L LUCE E LIGHT - L&LMB1100FDI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24V 27K DIF INOX - MB1100FDI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449071263250
Artikelnummer
L&LMB1100FDI
Herstellernummer
MB1100FDI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
35 mm
Länge:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja