L&L LUCE E LIGHT - L&LMB11005DI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24V 30K DIF INOX - MB11005DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Packung
1 ST
EAN
7449079708753
Artikelnummer
L&LMB11005DI
Herstellernummer
MB11005DI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Breite:
35 mm
Länge:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
41 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


