L&L LUCE E LIGHT - L&LMB11000DI BRIGHT MINI1.1 1.2W 24V 50K DIF INOX - MB11000DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas opal
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8001024385847
Artikelnummer
L&LMB11000DI
Herstellernummer
MB11000DI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
2...2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
41...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
41 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
1.5 mm
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein