L&L LUCE E LIGHT - L&LMB10000DI BRIGHT MINI1.0 1.2W 24VDC 5000K DIF INOX - MB10000DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 3
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Packung
1 ST
EAN
7449077868107
Artikelnummer
L&LMB10000DI
Herstellernummer
MB10000DI
Hersteller
L&L
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
12...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Höhe/Tiefe:
1.5 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
39.5 mm
Einbaudurchmesser:
30 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


