Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLY1011FZT LYSS1.0 7W 230VAC 2700K 10 X180 CORT - LY1011FZT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072260302

Artikelnummer

L&LLY1011FZT

Herstellernummer

LY1011FZT

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

54 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

92 mm

Länge:

130 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

603...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da esterno; su superficie (davanzale, arco); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro serigrafato. 9W. 603 lm. 3000 K. 10° x 180°. Colore Corten