L&L LUCE E LIGHT - L&LLY10115YH LYSS1.0 7W 230VAC 3000K 20 X180 ANTR - LY10115YH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449079740630
Artikelnummer
L&LLY10115YH
Herstellernummer
LY10115YH
Hersteller
L&L
Proiettore da esterno; su superficie (davanzale); corpo in alluminio pressofuso lega EN AB 47100, schermo in vetro serigrafato; finiture: antracite; 2 power LED; 9W – 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 69 lm (3000K); ottica: satinata 20°x180°; colore LED: bianco - 3000K