Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLY10105ZE LYSS1.0 5W 230VAC 3000K 10 X180 BIA - LY10105ZE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078578968

Artikelnummer

L&LLY10105ZE

Herstellernummer

LY10105ZE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

54 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Geeignet für Lampenleistung:

5...5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

92 mm

Länge:

130 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

96...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da esterno; 5W – 230Vac 50Hz; 2 power LED; 3000K; CRI: 75÷85; ottica: trasparente 10°x180°; flusso totale: 196 lm (5W 3000K); corpo in alluminio presso fuso lega EN AB 47100, schermo in vetro serigrafato; finitura: bianco opaco RAL9003; temperatura di esercizio: -10°C +45°C; dotato di sistema IPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP65; grado di resistenza all'impatto IK05; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio: piastra di fissaggio regolabile (+5°); classe di isolamento I; peso: 0,70kg; dimensioni: 130x92x54mm; collegamento 230Vac 50Hz; alimentatore integrato; accessori: cassaforma WC0301, contenitore per connessioni WD0500E/WD0500F/WD0500R/WD0500H.