L&L LUCE E LIGHT - L&LLT550119DNV LITUS5.5HC 24VDC 13W 4000K DIFF VETRO - LT550119DNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079623919
Artikelnummer
L&LLT550119DNV
Herstellernummer
LT550119DNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
95 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
70 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1485...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
95 mm