L&L LUCE E LIGHT - L&LLT290115FNV LITUS2.9 HC 24VDC 3,5W 3000K 30 VETRO - LT290115FNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 58 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449071733944
Artikelnummer
L&LLT290115FNV
Herstellernummer
LT290115FNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
58 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Justierbar:
ja
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
3.5...3.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
72 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
224...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
72 mm


