Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT290105FNV LITUS2.9 24VDC 3,5W 3000K 30 VETRO - LT290105FNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Einbaudurchmesser - 58 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078532991

Artikelnummer

L&LLT290105FNV

Herstellernummer

LT290105FNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Einbaudurchmesser:

58 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

75 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

72 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

1000 kg

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

224...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

72 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 3,5W. 3000K. 30°. 224 lm.