L&L LUCE E LIGHT - L&LLT280105SNV LITUS2.8 24VDC 3,5W 3000K 13 VETRO - LT280105SNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 72 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449077185198
Artikelnummer
L&LLT280105SNV
Herstellernummer
LT280105SNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
72 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
11 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
11-20° - engstrahlend
Außendurchmesser:
58 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
73 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
224...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


