L&L LUCE E LIGHT - L&LLT280009LNV LITUS2.8 24VDC 2,5W 4000K 48 VETRO - LT280009LNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Einbaudurchmesser - 72 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449070232158
Artikelnummer
L&LLT280009LNV
Herstellernummer
LT280009LNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Einbaudurchmesser:
72 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
11 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Außendurchmesser:
58 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
2.5...2.5 W
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
73 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
168...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89


