Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT25326MNV LITUS2.5 700MA 7W RGB 34 VETRO - LT25326MNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Einbauhöhe/-tiefe - 12 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078116351

Artikelnummer

L&LLT25326MNV

Herstellernummer

LT25326MNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

12 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

72 mm

Einbaubreite:

74 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

74 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

74 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

311...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

72 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 5W. RGB. 34°. 311 lm