Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT250205SNV LITUS2.5 24VDC 7W 3000K 17 VETRO - LT250205SNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Einbauhöhe/-tiefe - 58 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073566113

Artikelnummer

L&LLT250205SNV

Herstellernummer

LT250205SNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

58 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

72 mm

Einbaubreite:

74 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Belastung:

1000 kg

Einbaulänge:

74 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

311...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

72 mm

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 7W. 3000K. 17°. 311 lm. Quadrato