Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT250105DNV LITUS2.5 24VDC 5W 3000K DIF VETRO - LT250105DNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079537520

Artikelnummer

L&LLT250105DNV

Herstellernummer

LT250105DNV

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

488...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

72 mm

Höhe/Tiefe:

74 mm

Länge:

72 mm

Einbaubreite:

74 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

12 mm

Einbaulänge:

74 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Überrollbar:

ja

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 5W.3000 K. diffuso. 311 lm