Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLT24326LNV LITUS2.4 700MA 7W RGB 45 VETRO - LT24326LNV

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Einbaudurchmesser - 72 mm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Einbauhöhe/-tiefe - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077420893

Artikelnummer

L&LLT24326LNV

Herstellernummer

LT24326LNV

Hersteller

L&L

Schutzart (IP):

IP67

Einbaudurchmesser:

72 mm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

11 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Außendurchmesser:

58 mm

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

RGB

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Höhe/Tiefe:

74 mm

Max. Belastung:

1000 kg

Nennstrom:

500...500 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

311...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso uplight da esterno; a incasso (soffitto, parete, pavimento). 5W. RGB. 45°. 311 lm. Tondo