L&L LUCE E LIGHT - L&LLT111015FNV LITUS1.1HC 700MA 2W 3000K 30 VETRO - LT111015FNV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Einbaudurchmesser - 35 mm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7449070791808
Artikelnummer
L&LLT111015FNV
Herstellernummer
LT111015FNV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Einbaudurchmesser:
35 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
schwarz
Einbauhöhe/-tiefe:
47 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Mit Betriebsgerät:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Breite:
47 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe/Tiefe:
12 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Nennstrom:
700...700 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
224...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
47 mm


