Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LLM10000FZT LYSS MINI1.0 3W 24VDC 2700K 8 X160 COR - LM10000FZT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079623834

Artikelnummer

L&LLM10000FZT

Herstellernummer

LM10000FZT

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

40 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

62 mm

Länge:

73 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

246...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da esterno; su superficie (davanzale, arco, angolo); corpo in tecnopolimero termoconduttivo. 3W. 24 VDC. 2700 K. 8° x 160°. corten. 246 lm