L&L LUCE E LIGHT - L&LLM100005YH LYSS MINI1.0 3W 24VDC 3000K 9 X160 ANT - LM100005YH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - anthrazit
Ausstrahlungswinkel - > 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449076064654
Artikelnummer
L&LLM100005YH
Herstellernummer
LM100005YH
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
anthrazit
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Spannungsart:
DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
40 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
62 mm
Länge:
73 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
246...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


