L&L LUCE E LIGHT - L&LLE11119DAV ICE LED1.1 1W 350MA 4000K DIF VETRO - LE11119DAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 1 W
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Höhe/Tiefe - 40 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
84 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449078933439
Artikelnummer
L&LLE11119DAV
Herstellernummer
LE11119DAV
Hersteller
L&L
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
1 W
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
40 mm
Schlagfestigkeit:
IK07
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Nennstrom:
350...350 mA


