Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR3010FLB KORA3.0 21W 230VAC 2700K 64 BIA - KR3010FLB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074748051

Artikelnummer

L&LKR3010FLB

Herstellernummer

KR3010FLB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Durchmesser:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1870...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; 21W; 230Vac; Flusso sorgente: 1870 lm. 2700K. 64°.