Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LKR20105LN KORA2.0 6W 230VAC 3000K 58 NERO - KR20105LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768092417

Artikelnummer

L&LKR20105LN

Herstellernummer

KR20105LN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Durchmesser:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

289...0 lm

Sospensione da interno; su superficie (soffitto) con rosone; corpo in alluminio anticorodal, rosone in lamiera; finiture: nero; 1 power LED multichip; 6W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in PVC trasparente di 2,50 m (FROR 2x0,75 Ø5,4 mm); flusso totale: 289 lm (3000K); ottiche: 25°, 34°, 60°; colore LED: bianco -3000K; grado di protezione: IP40; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento II; peso 0,80kg; dimensioni ø55x300 mm.