Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LGN34011FR1T GINKO3.4 HC 15W 24VDC 27K 8-38 CORT - GN34011FR1T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079623568

Artikelnummer

L&LGN34011FR1T

Herstellernummer

GN34011FR1T

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

24...24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

84 mm

Höhe/Tiefe:

88 mm

Schlagfestigkeit:

IK09

Geeignet für Lampenleistung:

15...15 W

Lichtfarbe:

weiß

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1343...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto). 15W. 24 VDC. 2700 K. 8°-38°. Colore Corten. 1343 lm