Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFS111005VE FLORI1.1 7W 230VAC 3000K 9 BIA - FS111005VE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074354658

Artikelnummer

L&LFS111005VE

Herstellernummer

FS111005VE

Hersteller

L&L

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Länge:

162 mm

Höhe/Tiefe:

154 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da interno ed esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio anticorodal lega 6082, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato. 7W. 3000 K. 9°. Colore Bianco.