Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFS101005MH FLORI1.0 7W 230VAC 3000K 31 ANTR - FS101005MH

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073774792

Artikelnummer

L&LFS101005MH

Herstellernummer

FS101005MH

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

anthrazit

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

139 mm

Schlagfestigkeit:

IK06

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

146 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Flori 1.0 - Proiettore da interno ed esterno; orientabile 250°; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio anticorodal lega 6082, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato e serigrafato; finiture: antracite; 1 power LED High Intensity; 7W - 230Vac; alimentatore integrato; incluso cavo in neoprene di 1,5 m H05RN-F 3x1,0 Ø7 mm; flusso totale: 366 lm (3000K, CRI =80), 296 lm (3000K, CRI =90); ottica: 31°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP66; grado diresistenza: IK06; dotato di sistema IPS integrato nel pressacavo, controllo temperatura NTC, PCB tropicalizzata; temperatura di esercizio: -20°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); Glow wire test: 960°; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento I (230Vac); peso 0,80 kg; dimensioni Ø60x146x139 mm; accessori: picchetto WP0100, picchetti per installazione a terra WP1001 e WP1002, picchetto per installazione a muro WP1003, nido d’ape WH0203, cannocchialestandard WB1001, cannocchiale asimmetrico WB1002, alette frangiluce WB1003. LED bianco 7W 3000K 31°.