Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFS101005LE FLORI1.0 7W 230VAC 3000K 36 BIA - FS101005LE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076006487

Artikelnummer

L&LFS101005LE

Herstellernummer

FS101005LE

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

60 mm

Höhe/Tiefe:

154 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

7...7 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

147 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

657...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore da interno ed esterno; su superficie (soffitto, parete, pavimento, picchetto); corpo in alluminio anticorodal lega 6082, schermo in vetro extrachiaro trasparente temprato serigrafato. 7W. 3000 K. 36°. Colore Bianco