Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12509LES EYES3.0 2W 500MA 4000K 40 SAT - FR12509LES

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076799259

Artikelnummer

L&LFR12509LES

Herstellernummer

FR12509LES

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Einbauhöhe:

33.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 2W - 350/500mA; 1 power LED; 4000K; CRI: 75÷85; ottiche orientabili ±17,5°: 40°; corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione bianca, cornice in ottone con trattamento estetico superficiale; otticain PMMA ad alto rendimento; finitura: satinato; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; dotato di sistema EPS; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle o con cassaforma WC1500 opzionale; classe di isolamento III; peso 0,20kg; dimensioni ø50x36mm; foro d'incasso ø43mm; volume d'ingombro ø140x90mm; collegamento in serie, cablato con cavo 1,5m tipo Fror Ø5 2x0,35; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.