Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LFR12505MEC EYES3.0 2W 500MA 3000K 20 CROM - FR12505MEC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - 11-20° - engstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072558010

Artikelnummer

L&LFR12505MEC

Herstellernummer

FR12505MEC

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

11-20° - engstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

50 mm

Höhe/Tiefe:

2.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

2...2 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

103...0 lm

Nennstrom:

500...500 mA

Einbauhöhe:

31.5...0 mm

Eyes 3.0 - Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto); corpo in alluminio anodizzato, ghiera in ottone; finiture: cromato; 1 power LED; max 2W - max 500mA; flusso sorgente: 145 lm (3000K); flusso totale: 103 lm (3000K, 500mA, 20°); ottiche: 20° orientabile ±17°; colore LED: bianco - 3000K; alimentatore non incluso; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Grado di protezione: IP40; dotato di sistema EPS; temperatura max apparecchio: 40°C (Ta 25°C); temperatura di esercizio: 0°C +45°C; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,02 kg; Ø50x34 mm; Foro d’incasso: Ø40 mm; Volume tecnico per dissipazione: Ø140x90 mm; Accessori: WC1500 Cassaforma, WC1501 Cassaforma, WF0110 Cavo in PVC FROR 2x0,35 Ø3,5 mm; Classe di consumo energetico: A / A+ / A++. LED 2W 3000K 103lm 500mA.