L&L LUCE E LIGHT - L&LF37005MD EYES3.7 6W 24VDC 3000K 24 DOR - F37005MD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Gold
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074356881
Artikelnummer
L&LF37005MD
Herstellernummer
F37005MD
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Gold
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
24...24 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
36 mm
Höhe/Tiefe:
45 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
348...0 lm
Einbauhöhe:
2.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


