L&L LUCE E LIGHT - L&LF32505MED EYES3.1 6W 500MA 3000K 24 DOR - F32505MED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - Gold
Nennspannung - 220...240 V
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076976605
Artikelnummer
L&LF32505MED
Herstellernummer
F32505MED
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
Gold
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
50 mm
Höhe/Tiefe:
2.5 mm
Geeignet für Lampenleistung:
6...6 W
Lichtfarbe:
weiß
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
348...0 lm
Einbauhöhe:
42.5...0 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


