Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEY1011FDC EYES1.0 1W 350MA 2700K DIF CROM - EY1011FDC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Ausstrahlungswinkel - freistrahlend/diffus

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079960755

Artikelnummer

L&LEY1011FDC

Herstellernummer

EY1011FDC

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

250 mm

Höhe/Tiefe:

15 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

300 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

150 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

110...0 lm

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Nennstrom:

350...350 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Eyes 1.0, incasso downlight da interno a incasso (soffitto). 1W. 110 lm. 2700K. Otticca diffuso. Colore Cromo. 350 mA