Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LES41005MB ESEM4.1 14W 230VAC 3000K 20 BIA - ES41005MB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079260138

Artikelnummer

L&LES41005MB

Herstellernummer

ES41005MB

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

89 mm

Höhe/Tiefe:

1.5 mm

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

955...0 lm

Einbauhöhe:

93.5...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Apparecchio a incasso da interno; 14W - 230Vac 50Hz; 1 power LED Multi-chip; 3000K; CRI: >80; ottiche orientabili ±25°: 20°; flusso totale: 955 lm (3000K); corpo in alluminio lega EN AW 6012 con trattamento di anodizzazione nera, cornice in alluminio lega EN AW 6012 verniciata bianco opaco Ral9003, schermo protettivo in PMMA ad alta riflettanza; finitura: bianco; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; grado di protezione contro i liquidi e i corpi solidi: IP40; sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; montaggio a incasso con molle in Acciaio Inox in controsoffitti di spessore da 5mm a 25mm; classe di isolamento II; peso 0,50kg; dimensioni Ø89x95mm; foro d'incasso ø80mm; volume d'ingombro: Ø200x200mm; collegamento 230Vac 50Hz, cablatocon alimentatore; dimmerazione disponible mediante, 1-10V, PUSH; in dotazione: alimentatore cablato, ad alta efficienza e PFC attivo; dimensioni alimentatore: 168x37x33 mm, 111x52x22 mm (1-10V + PUSH), 167x42x31 mm (DALI + PUSH).