L&L LUCE E LIGHT - L&LES4010FMBR ESEM4.0 14W 230VAC 2700K 20 BIA 10V/P - ES4010FMBR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449079960717
Artikelnummer
L&LES4010FMBR
Herstellernummer
ES4010FMBR
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
750 mm
Höhe/Tiefe:
20 mm
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
1050 mm
Länge:
600 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1219...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


