Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LES40105LN ESEM4.0 14W 230VAC 3000K 40 NERO - ES40105LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079960700

Artikelnummer

L&LES40105LN

Herstellernummer

ES40105LN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

750 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

1050 mm

Länge:

600 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1219...0 lm

Reflektorfarbe:

schwarz

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Esem 4.0 codice: ES40105LN incasso downlight da interno a incasso (soffitto) Potenza: 14W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 1219 lm (3000K) Flusso emesso: 957 lm (3000K, 20°) 1 power LED multichip, 2 step MacAdam, 50000h L85 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 40° Materiale: corpo e ghiera in alluminio Finiture: nero Finitura RAL su richiesta Spessore della superficie d’incasso: min 5 mm, max 25 mm alimentatore incluso incluso cavo di 0,30 m Gestione: ON/OFF Grado di protezione: IP40, IP44 installato Temperatura di esercizio: 0°C — +45°C Temperatura massima apparecchio: 40°C (Ta 25°C) Sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN 62471:2006 Classe di isolamento: II Peso: 500 g Dimensioni: Ø75x105 mm Foro d’incasso: Ø65 mm Volume tecnico per dissipazione: Ø190x170 mm Classe di consumo energetico: A / A+ / A++ Testato e approvato tramite E.O.L. test (End Of Line test) con prova di funzionamento e verifica dei parametri elettrici di assorbimento.