L&L LUCE E LIGHT - L&LES31009MB ESEM3.1 8W 230VAC 4000K 30 BIA - ES31009MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 230...230 V
Packung
1 ST
EAN
7449079960632
Artikelnummer
L&LES31009MB
Herstellernummer
ES31009MB
Hersteller
L&L
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
230...230 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Außendurchmesser:
740 mm
Höhe/Tiefe:
15 mm
Geeignet für Lampenleistung:
8...8 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
800 mm
Länge:
640 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
512...0 lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


