Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LES30105LN ESEM3.0 8W 230VAC 3000K 54° NERO - ES30105LN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072305812

Artikelnummer

L&LES30105LN

Herstellernummer

ES30105LN

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

230...230 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Außendurchmesser:

590 mm

Höhe/Tiefe:

20 mm

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

870 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

440 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

512...0 lm

Reflektorfarbe:

schwarz

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe:

2...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Esem 3.0 codice: ES3010FLB incasso downlight da interno a incasso (soffitto) Potenza: 8W Alimentazione: 230Vac Flusso sorgente: 512 lm (3000K) Flusso emesso: 425 lm (3000K, 30°) 1 power LED multichip, 2 step MacAdam, 50000h L90 B10 (Ta 25°C) Colore LED: 3000K Ottiche: 54° Materiale: corpo e ghiera in alluminio Finiture: nero. Gestione: ON/OFF Grado di protezione: IP44